BHFI MB80-125X114 Têtes d'alésage fin avec .00008″ Ajustement diamétrique direct

Réf.: L23900 110
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 110
EAN / GTIN 7291075268287
Réf. fabricant 4550028

Description

Description:

Têtes d'alésage ,Diamètre corps (BD) 4.921″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.15″ ,Diamètre coupant Maximum (DCX) 19.685″ ,Diamètre coupant Maximum (DCN) 1.417″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 2.48″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 4.921″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3.15″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 19.685″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.417″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.48″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 4000 rpm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier