BHF MB80-125X114 Têtes d’alésage avec réglage direct au diamètre de 2 µm pour plage de diamètres de 77 à 500 mm.

Réf.: L23900 107
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 107
EAN / GTIN 7291075268232
Réf. fabricant 4550027

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 125 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 500 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 135 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 125 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 500 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 135 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 63 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 4000 rpm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop