TCC #2 DIN 9X7 Pinces pour le changement rapide de taraud avec un accouplement de sécurité.

Réf.: L23900 102
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 102
EAN / GTIN 7291075169515
Réf. fabricant 4555627

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 9 mm, Longueur dépassement (LPR) 34 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 9 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 34 mm
  • Longueur attachement (LS) 35 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier