BHF MB50-50X60 Fine Boring Heads with a 2 µm Direct Diametric Adjustment for a Diameter Range of 2.5 up to 108 mm

Réf.: L23900 10
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 10
EAN / GTIN 7291075141450
Réf. fabricant 4550254

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 50 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 108 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 2.5 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 108 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 2.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm
  • Sens plaquette (IH) IH.. 50..
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 8000 rpm