Chiffons d’essuyage WypAll® L30 Ultra™ Grand rouleau W

Réf.: GG9282 W
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 0,05 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant L30 Ultra
    Convient pour le nettoyage oui
    Feuille détachable 1000
    Epaisseurs 3
    ⌀ manchon 6 cm
    Largeur 350 mm
    Longueur 380 mm
    humide non
    Pour porte-rouleau/distributeur 089265, 089266, 089267
    Poids 8 kg
    Type de produit Serviettes en papier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG9282 W

    Description

    Exécution:

    La gamme de chiffons de nettoyage WypAll® L30 se caractérise par sa résistance au déchirement et son absorption lors des tâches de nettoyage exigeantes. Les chiffons de nettoyage WypAll® L30 pour le nettoyage et l’entretien en rouleau jumbo sont idéals pour les sollicitations élevées, l’essuyage de liquides industriels et le nettoyage de pièces et de composants. Le rouleau bleu est également facilement identifiable dans les environnements sensibles à la contamination. Ces chiffons d’essuyage WypAll® ont la valeur attendue des chiffons d’essuyage jetables, mais se caractérisent par une résistance au déchirement et une capacité d’absorption exceptionnelles, ce qui réduit la consommation de matériaux et les coûts. Les chiffons de nettoyage WypAll® L30 peuvent être utilisés avec des produits de nettoyage ou de désinfection. Selon les tests correspondants, ces chiffons de nettoyage industriels sont adaptés à une utilisation en pulvérisation et en essuyage en association avec l’acide peracétique, le peroxyde d’hydrogène et les composés d’ammonium quaternaire (quats).

    Caractéristique(s):

    Contenu: 5 pièces

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange