Chiffons de nettoyage très peu pelucheux R

Réf.: GG9135 R
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (CHF 0,23 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ancienne désignation Tork Purotop
    Feuille détachable 500
    Largeur 275 mm
    Longueur 360 mm
    Pour porte-rouleau/distributeur F1, W1
    Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG9135 R

    Description

    Exécution:

    Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
    Les chiffons sont adaptés au contact avec des denrées alimentaires.
    Serviettes de nettoyage très peu pelucheuses Tork (Purotop): pour une utilisation avec des produits de nettoyage et de désinfection ainsi que des solvants. Pour le nettoyage de robinetteries et de revêtements intérieurs et la désinfection d’appareils électriques. Testées et approuvées par l’industrie automobile.

    Caractéristique(s):

    Contenu: 10 pièces

    Adapté(s) pour:

    Porte-rouleaux de papier 089160 réf. F1, W1.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange