Serviettes papier industrielles ultra-résistantes W

Réf.: GG9127 W
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (CHF 0,08 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ancienne désignation Tork 440
    Feuille détachable 750
    Epaisseurs 3
    Largeur 370 mm
    Longueur 340 mm
    Couleur bleu
    Pour porte-rouleau/distributeur F1, W1
    Type de produit Serviettes en papier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG9127 W

    Description

    Exécution:

    Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.
    Les chiffons sont adaptés au contact avec des denrées alimentaires.
    Serviettes en papier industrielles ultra-résistantes Tork (440): pour essuyer les huiles et les graisses. En raison de la qualité QuickDry, elles sont plus résistantes et plus absorbantes qu’une serviette en papier normal.
    L’utilisation d’un chiffon de nettoyage approprié permet d’absorber bien plus efficacement les liquides écoulés ou répandus ou de ramasser la saleté et la poussière. Les mains sont protégées contre les saletés et la chaleur. Chiffons de nettoyage disponibles en rouleaux ou chiffons individuels.

    Caractéristique(s):

    Contenu: 10 pièces

    Adapté(s) pour:

    Porte-rouleaux de papier 089160 réf. W4.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange