Fraises à ébavurer carbure monobloc hélicoïdales GARANT Diabolo 90° 10 mm

Réf.: GG8158 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 10 mm
    Série Diabolo
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type H
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Nombre de dents Z 6
    Angle d'hélice 35 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Dim. S 7 mm
    Longueur totale L 72 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Chanfreinage 45 degré
    Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,045 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Rouge
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Contenu 5
    Type de produit Ebavureurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG8158 10
    EAN / GTIN 4067263091394
    Réf. fabricant GG8158 10

    Tableau d’application

    Acier < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    120
    Acier < 55 HRC
    H
    100
    Acier < 60 HRC
    H
    90
    Acier < 65 HRC
    H
    60
    Acier < 67 HRC
    H
    35
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Comme 208158.
    Fraise à ébavurer spécialement conçue pour l’usinage dur. Le revêtement Diabolo optimisé permet d’allonger la durée de vie et d’améliorer la qualité d’état de surface.
    Tolérance: dim. S = ±0,2 mm.
    Angle de pointe = ±5 minutes d’angle.
    Excellentes qualités d’état de surface grâce à l’angle d’hélice de 35°.

    Utilisation:

    Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    De la même série "Diabolo" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier