{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 5,6 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Chanfreinage | 45 degré | |
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts | 0,055 mm | |
Avance fzdans l’acrylique PMMA | 0,055 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Contenu | 5 | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | GG8154 8 | |
EAN / GTIN | 4067263090960 | |
Réf. fabricant | GG8154 8 |