{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Base chimique | Méthacrylates | |
Viscosité dynamique | 3 000 mPas - 6 000 mPas | |
Densité | 1,09 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 180 °C | |
Maniabilité après | 5 min - 15 min | |
Utilisable après | 1 h - 3 h | |
Propriété | fluorescent sous la lumière UV; durcissement rapide | |
Durabilité | GARANT GreenPlus | |
pour matériau | Métallurgie | |
pour applications | Jointoyage; Produits d'étanchéité pour filetages | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M36 | |
Ecart maximal | 0,25 mm | |
Classe de résistance | Très fort | |
Couple initial de décollement min. | 40 Nm | |
Couleur | Vert | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 5 °C - 23 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Série | GreenPlus | |
Type de produit | Produit de jointoyage |
Référence article | GG8069 50 | |
EAN / GTIN | 4067263137306 | |
Réf. fabricant | GG8069 50 |