Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc HPC 4,5 mm

Réf.: GG8023 4,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon r (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance contour de rayon: ±0,01
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Rayon r 4,5 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance contour de rayon ±0,01
    Nombre de dents Z 6
    Direction de l'approche horizontal
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    ⌀ min. D3 7 mm
    ⌀ max. D2 16 mm
    Longueur de coupe Lc 4,5 mm
    Longueur totale L 80 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Fraisage de rayons en poussant
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Sans
    Méthode d'usinage HPC
    Type de produit Fraises 1/4 de cercle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG8023 4,5
    EAN / GTIN 4067263087182
    Réf. fabricant GG8023 4,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    800
    Alu (à copeaux courts)
    N
    600
    Alu > 10% Si
    N
    400
    Acier < 500 N/mm²
    P
    200
    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    170
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Comme 208023.
    Goujures droites, sans déformation du profil.
    Tolérance: r = ±0,01 mm.

    Utilisation:

    Pour rayonner et ébavurer les arêtes et les contours.

    Contenu:

    5 pièces.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier