Brosse pinceau torsadée Fil d’acier 22X0,35 mm

Réf.: GG5748 22X0,35
(CHF 9,68 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×épaisseur des soies (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d’acier
⌀ brosse D1 22 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Epaisseur des soies 0,35 mm
Longueur de garnissage H1 28 mm
Torsadage torsadé à gauche
Nombre de torsades 6
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Brosses pinceaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5748 22X0,35
EAN / GTIN 4067263136224
Réf. fabricant GG5748 22X0,35

Description

Exécution:

Fil spécial torsadé lisse, serti dans un manchon d’acier, ⌀ tige 6 mm, densité de garnissage uniforme, résistance à l’usure très élevée.
Correspond au code art. 574850.

Utilisation:

Pour l’ébarbage, le décrassage et pour tous les brossages moyennement durs à durs.
La brosse s’ouvrant plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation, elle peut également être utilisée dans des espaces réduits, p. ex. à l’intérieur de cylindres.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier