{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 30 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 6 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 6 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 20 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | GG5742 30X6 | |
EAN / GTIN | 4067263136286 | |
Réf. fabricant | GG5742 30X6 |