Brosses circulaires sur tige Fil d’acier 0,30 mm 40X10 mm

Réf.: GG5740 40X10
(CHF 2,76 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 40 mm
Epaisseur des soies 0,3 mm
Largeur de garnissage L1 10 mm
Longueur de garnissage H1 9 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Torsadage ondulé
Vitesse de rotation max. 18 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5740 40X10
EAN / GTIN 4067263136354
Réf. fabricant GG5740 40X10

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, ⌀ tige 6 mm.
Correspond au code art. 574050.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l’efficacité de la brosse.
Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier