HOLEX Pro Steel fraise ébauche carbure monobloc HPC 16 mm

Réf.: GG5706 16
Fixer le prix 5 Unité (CHF 104,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 5

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Pro Steel
    ⌀ dents DC 16 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Profil de fraise HR
    Tolérance ⌀ nominal d11
    Nombre de dents Z 5
    Angle d'hélice 45 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 32 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 42 mm
    ⌀ de détalonnage D1 14,8 mm
    Longueur totale L 92 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,8 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,09 mm
    Bague de couleur Vert
    Contenu 5
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG5706 16
    EAN / GTIN 4062406335557
    Réf. fabricant GG5706 16

    Tableau d’application

    Acier < 750 N/mm²
    P
    170
    Acier < 900 N/mm²
    P
    160
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    135
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Fonte GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Cotes similaires à DIN 6527. Profil spécial optimisé pour l'ébauche. Très grande capacité de coupe.
    Comme 205706.

    Utilisation:

    Pour l'ébauche; convient particulièrement à l'usinage de rainures pleines.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    De la même série "Pro Steel" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier