Disque abrasif nylon, ⌀ 115 mm, Comparaison grain: 100

Réf.: GG5694 100
Fixer le prix 20 Unité (CHF 1,70 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 115 mm
Contenu 20
Exécution A coarse
Couleur brun
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5694 100
EAN / GTIN 4045197575166
Réf. fabricant GG5694 100

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs en nylon avec revêtement auto-agrippant pour une bonne adhérence. Avec noyau central amovible pour un positionnement précis et une bonne adhérence du disque sur le plateau-support (réduction du niveau de vibrations d'env. 50 % avec les plateaux-supports adhésifs 566965).
Correspond à 566940.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle uniquement les plateaux-supports adhésif 566960 ou 566965.
Pour les travaux de finition, de matage et de transition avec une nette réduction de la profondeur de rugosité, ainsi que pour les travaux de nettoyage (p. ex. élimination de couleurs de revenu) et d'ébavurage légers.

Contenu:

20 disques / paquet.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants pour le pré-polissage, voir codes art. 567705 et suivants.
Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l’unité! Informations pour la commande: 1 jeu = 1 paquet.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier