Disque de nettoyage grossier (SiC) 125 mm

Réf.: GG5675 125
Fixer le prix 20 Unité (CHF 7,30 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Vitesse de rotation maximale: 60

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif SiC
Degré de finesse très grossier
Degré de dureté dur
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme plat
⌀ disque 125 mm
Contenu 20
⌀ alésage 22,23 mm
Vitesse de rotation maximale 60 m/s
Vitesse de rotation recommandée 5 000 min-1 - 7 000 min-1
Vitesse de rotation max. 10 000 min-1
Type de produit Non-tissé pour nettoyage brut

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5675 125
EAN / GTIN 4045197575159
Réf. fabricant GG5675 125

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque de nettoyage grossier avec plateau en fibre de verre pour fixation directe sur meuleuse d'angle. Type de nylon dur avec structure ouverte pour utilisation universelle (comme 566750).
comme 566750.

Utilisation:

Avec plateau en fibre de verre pour fixation directe sur meuleuse d'angle.
Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l’élimination des saletés en surface.

Contenu:

20 disques / paquet.

Remarque(s):

Disques de nettoyage grossier pour meuleuses droites, voir code art. 556270 et suivants.
Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier