Disques à lamelles speed ZA plat 80

Réf.: GG5275 80
(CHF 2,35 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 80
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme plat
⌀ disque 125 mm
Contenu 100
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5275 80
EAN / GTIN 4067263136729
Réf. fabricant GG5275 80

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Zirconium (ZA) premium pour une capacité d’abrasion maximale.
  • Tissu mixte polyester-coton robuste pour une abrasion optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.
  • Plateau robuste en fibre de verre pour une pression d’appui optimale.
  • Utilisation universelle pour l’acier et l’INOX.
  • Résultats optimaux sur des meuleuses d’angle à faible vitesse et puissantes.

speed - Disposition des lamelles à plat pour un volume de copeaux élevé et une longue durée de vie.
Correspond à 565275.

Utilisation:

Chanfreinage précis, usinage des arêtes et polissage des surfaces.