{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Zirconium (ZA) | |
Abréviation de l'abrasif | ZA | |
Grain | 60 | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | plat | |
⌀ disque | 115 mm | |
Contenu | 100 | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disques à lamelles |
Référence article | GG5274 60 | |
EAN / GTIN | 4067263136750 | |
Réf. fabricant | GG5274 60 |