Taraud machine HOLEX Clever Tap M12

Réf.: GG5255 M12
Fixer le prix 10 Unité (CHF 11,95 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M12
    Revêtement non revêtu
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 376
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Entrée C
    Angle d'hélice 40 degré
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
    Sens de la coupe droite
    Pas de filetage 1,75 mm
    Longueur totale L 110 mm
    ⌀ queue Ds 9 mm
    Carré corps □ 7 mm
    ⌀ perçage 10,2 mm
    Filetage ⌀ 12 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage traditionnel
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Sans
    Série CleverTap
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 30 mm
    Contenu 10
    Type de produit Tarauds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG5255 M12
    EAN / GTIN 4067263090656
    Réf. fabricant GG5255 M12

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    13
    Alu (à copeaux courts)
    N
    13
    Acier < 500 N/mm²
    P
    12
    Acier < 750 N/mm²
    P
    12
    Acier < 900 N/mm²
    P
    6
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Comme 135255.
    HOLEX Clever Tap:
    Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier