Disques à lamelles speed+ CER plat 40

Réf.: GG5239 40
Nouveau produit
(CHF 2,22 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 40
Revêtement refroidissant et abrasif oui
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme plat
⌀ disque 125 mm
Contenu 100
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5239 40
EAN / GTIN 4067263136699
Réf. fabricant GG5239 40

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Grain de céramique (CER) auto-affûtant de haute qualité pour une capacité d’abrasion maximale et une faible pression d’appui.
  • Revêtement abrasif pour un échauffement limité.
  • Tissu mixte polycoton robuste pour une abrasion optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.
  • Plateau en polyester ergonomique et anti-vibrations (réversible).
  • Résultats optimaux sur des meuleuses d’angle puissantes.

speed+ - Disposition optimisée des lamelles pour une utilisation similaire à celle d’un disque en fibre avec une agressivité élevée.
Correspond à 565239.

Utilisation:

Usinage des arêtes, ponçage agressif.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier