Fraises rotatives GARANT Master Uni – moyen A1225

Réf.: GG5220 A1225
(CHF 29,60 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master Uni
Type de denture Denture différentielle
Degré de finesse de la denture moyen
Type d'outils HM
Forme Cylindrique sans coupe en bout
⌀ tête 12 mm
Longueur tête 25 mm
Longueur totale 65 mm
Contenu 10
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5220 A1225
EAN / GTIN 4067263137061
Réf. fabricant GG5220 A1225

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 

Description

Exécution:

La nouvelle géométrie novatrice des dents offre une grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement extrêmement silencieux et une excellente maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d’obtenir une qualité d’état de surface élevée lors de l’ébauche et de la finition. Correspond au code art. 540220.
  • Enlèvement de matière élevé.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Réduction de la charge thermique, augmentation de la durée de vie, meilleure évacuation des copeaux.
  • Utilisation universelle dans l’acier, l’INOX et l’aluminium.

⌀ queue 6 mm.
Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage,
l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Remarque(s):

Matières avec une mauvaise thermoconductivité: diminuer le nombre de tours pour éviter le bleuissement de la fraise rotative et le graissage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier