Rouleau nylon 220

Réf.: GG5115 220
Fixer le prix 4 Unité (CHF 3,63 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Structure du nylon Prix unitaire TTC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Comparaison grain 240 - 280
    Degré de finesse moyen
    Structure du nylon 220
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Largeur rouleau 115 mm
    Longueur rouleau 10 m
    Contenu 4
    Exécution A Fine
    Couleur Vert
    Type de produit Rouleau nylon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG5115 220
    EAN / GTIN 4045197575036
    Réf. fabricant GG5115 220

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Pierre
     
    Peinture
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Nylon synthétique avec grains abrasifs insérés dans un liant à base de résine synthétique. Sans éléments susceptibles de se corroder, utilisation à sec et dans des conditions humides (556110; 556115).
    comme 556115.

    Avantage(s):

    • S’adapte à la forme de la pièce.
    • La structure ouverte empêche l’encrassement et réduit l’échauffement.
    • Finition uniforme reproductible.
    • Utilisation à sec et dans des conditions humides.
    • Sans éléments susceptibles de se corroder.

    Utilisation:

    Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes.
    Moyen / moyen fin: utilisation universelle pour éliminer les pellicules oxydées, les salissures légères, les décolorations; pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées ou le dégraissage et le nettoyage avant la mise en peinture.

    Contenu:

    5 roulettes / paquet.

    Remarque(s):

    Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier