Rouleau nylon, 100 mm × 10 m, Structure du nylon: 220/5

Réf.: GG5110 220/5
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 3,10 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Structure du nylon Prix unitaire TTC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur rouleau 100 mm
Longueur rouleau 10 m
Type de produit Rouleau nylon

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5110 220/5
EAN / GTIN 4067263133278
Réf. fabricant GG5110 220/5

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grains abrasifs insérés dans un liant à base de résine synthétique. Sans éléments susceptibles de se corroder, utilisation à sec et dans des conditions humides (556110; 556115).
comme 556110.

Avantage(s):

  • S'adapte à la forme de la pièce.
  • La structure ouverte empêche l'encrassement et réduit l'échauffement.
  • Finition uniforme reproductible.
  • Utilisation à sec et dans des conditions humides.
  • Sans éléments susceptibles de se corroder.

Utilisation:

Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes.

Contenu:

5 roulettes / paquet.

Remarque(s):

Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.