Fraise rotative carbure, Z7 − moyenne, denture croisée Ø queue 6 mm C1020

Réf.: GG5075 C1020
Fixer le prix 10 Unité (CHF 16,35 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation denture Z7
    Type de denture à denture alternée
    Degré de finesse de la denture Moyen
    Type d'outils Carbure
    Forme C1020
    Forme Cylindrique bout arrondi (WRC)
    ⌀ tête 9,5 mm
    Longueur de tête L1 19 mm
    Longueur totale 63 mm
    Contenu 10
    ⌀ queue 6 mm
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG5075 C1020
    EAN / GTIN 4045197730701
    Réf. fabricant GG5075 C1020

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    Uni
     

    Description

    Exécution:

    Fraises rotatives en carbure présentant une ténacité et une stabilité des arêtes de coupe élevées. La queue est en acier, si le ⌀ de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. Denture universelle Z7 pour l'ébavurage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'arasement des soudures et l'usinage de surfaces planes. Convient à la fois à une utilisation manuelle et à un usage sur robot industriel.
    ⌀ queue 6 mm.
    comme 540750.
    Forme Cylindrique bout arrondi (WRC).

    Utilisation:

    Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux réalisés avec des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

    Contenu:

    10 fraises rotatives / paquet.

    Remarque(s):

    Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations pour la commande: 1 jeu = 1 paquet.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier