{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de ruban adhésif | deux côtés | |
Matériau support | Tissu | |
Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,11 N/mm | |
Utilisation | Fixer; Montage; Collage permanent | |
résiste à des températures jusqu'à | 70 °C | |
Support présent | non | |
Matériau recouvrement | Papier | |
Température de stockage | 20 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % | |
Durée de conservation minimum | 12 mois | |
Couleur | blanc | |
Longueur | 25 m | |
Largeur | 50 mm | |
Epaisseur | 0,2 mm | |
Type de produit | Rubans adhésifs |
Référence article | GG3773 50X25 | |
EAN / GTIN | 4067263137641 | |
Réf. fabricant | GG3773 50X25 |