Fraise carbure monobloc avec plus de brise-copeaux TPC 14 mm

Réf.: GG3095 14
Fixer le prix 5 Unité (CHF 119,20 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: VHM
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 5

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 14 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils VHM
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 5
    Angle d'hélice 40 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal et oblique
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,07×D
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage TPC
    Longueur de coupe Lc 42 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 50 mm
    ⌀ de détalonnage D1 13,8 mm
    Longueur totale L 99 mm
    ⌀ queue Ds 14 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,28 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans le Toolox 44 HRC 0,069 mm
    Bague de couleur Vert
    Contenu 5
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG3095 14
    EAN / GTIN 4062406333966
    Réf. fabricant GG3095 14

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    380
    Acier < 750 N/mm²
    P
    340
    Acier < 900 N/mm²
    P
    300
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    230
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    60
    TOOLOX 44
    H
    40
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Fraise hautes performances spécialement conçue pour l'usinage TPC, utilisation universelle.
    Ame renforcée.
    Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins.
    Brise-copeaux pour un bris de copeaux contrôlé.
    Comme 203095.

    Remarque(s):

    hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
    ae max = 0,07×D pour l'usinage TPC.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier