Fraise ébauche carbure monobloc HOLEX Pro UNI HPC 25 mm

Réf.: GG3068 25
Fixer le prix 5 Unité (CHF 238,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Pro Uni
    ⌀ dents DC 25 mm
    Revêtement TiSiN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 42 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 68 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 80 mm
    ⌀ de détalonnage D1 24,5 mm
    Longueur totale L 136 mm
    ⌀ queue Ds 25 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,12 mm
    Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,16 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,09 mm
    Bague de couleur Vert
    Contenu 5
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG3068 25
    EAN / GTIN 4062406625733
    Réf. fabricant GG3068 25

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    250
    Acier < 500 N/mm²
    P
    240
    Acier < 750 N/mm²
    P
    220
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    Fonte GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Pour l’ébauche et la finition à des avances maximales et très faible génération de vibrations. Géométrie et revêtement hautes performances innovants pour d’excellents résultats de fabrication et une durée de vie maximale dans différents matériaux. Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.
    Comme 203068.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier