Fraise carbure monobloc HOLEX Pro INOX M HPC 5 mm

Réf.: GG2994 5
Fixer le prix 5 Unité (CHF 17,66 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Pro Inox
    ⌀ dents DC 5 mm
    Revêtement TiSiN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 38 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 13 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 19 mm
    ⌀ de détalonnage D1 4,8 mm
    Longueur totale L 57 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
    Bague de couleur Bleu
    Contenu 5
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG2994 5
    EAN / GTIN 4062406625375
    Réf. fabricant GG2994 5

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    240
    Acier < 750 N/mm²
    P
    220
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Durées de vie exceptionnelles dans sa catégorie lors de l’usinage d’aciers résistants à l'abrasiongrâce à un revêtement et une géométrie innovants. Spécialement conçue pour les aciers inoxydables hautes performances, par ex. Duplex. Enlèvement de copeaux optimal grâce aux vitesses de coupe élevées.
    Comme 202994.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    De la même série "Pro Inox" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier