Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet 6/30

Réf.: GG2746 6/30
Fixer le prix 30 Unité (CHF 21,63 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance HB7020
    Quantité 30
    Application principale P
    Application secondaire M
    Tolérance largeur gorge w ±0,04 mm
    Prof. coupe ap 0,8 mm - 2,3 mm
    Avance f 0,12 mm/tr - 0,3 mm/tr
    Contenu 273735 6
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG2746 6/30
    EAN / GTIN 4067263097969
    Réf. fabricant GG2746 6/30

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    220
    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    170
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Fonte GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier