{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7020 | |
Quantité | 30 | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Rayon d'angle R | 0,2 mm | |
Tolérance largeur gorge w | ±0,03 mm | |
Prof. coupe ap | 0,8 mm - 1,7 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,23 mm/tr | |
Contenu | 273725 3 | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | GG2740 3/30 | |
EAN / GTIN | 4067263097600 | |
Réf. fabricant | GG2740 3/30 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |