Pack promotionnel Plaquette de tronçonnage et de rainurage, Largeur de gorge w (mm) / Quantité: 3/30

Réf.: GG2738 3/30
Remise
430,50 CHF
Fixer le prix 30 Unité (CHF 14,35 / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) / Quantité Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7020
Quantité 30
Application principale P
Application secondaire M
Rayon d'angle R 0,3 mm
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Avance f 0,07 mm/tr - 0,2 mm/tr
Sommaire 273704 3
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2738 3/30
EAN / GTIN 4067263097426
Réf. fabricant GG2738 3/30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec