Plaquette de tronçonnage/rainurage, HB7020, Largeur de gorge w (mm) / Quantité: 2/30

Réf.: GG2736 2/30
Fixer le prix 30 Unité (CHF 14,46 / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7020
Quantité 30
Application principale P
Application secondaire M
Rayon d'angle R 0,2 mm
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr
Contenu 273701 2
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2736 2/30
EAN / GTIN 4067263097181
Réf. fabricant GG2736 2/30

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Brise-copeaux pour petits ⌀ et réduction de l’effort de coupe.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier