Plaquette de tronçonnage neutre, HU7310, Largeur de gorge w (mm) / Quantité: 2,2/50

Réf.: GG2712 2,2/50
Remise
416,50 CHF
Fixer le prix 50 Unité (CHF 8,33 / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HU7310
Quantité 50
Application principale N
Rayon d'angle R 0,2 mm
Tolérance largeur gorge w ±0,1 mm
Avance f 0,07 mm/tr
Contenu 273310 2,2
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2712 2,2/50
EAN / GTIN 4067263096474
Réf. fabricant GG2712 2,2/50

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
300
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Lames de rainurage 273552273558 et 273562273570.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier