Plaquette de tronçonnage neutre 4,1/50

Réf.: GG2710 4,1/50
Fixer le prix 50 Unité (CHF 8,18 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance HB7130
    Quantité 50
    Application principale M
    Rayon d'angle R 0,2 mm
    Tolérance largeur gorge w ±0,1 mm
    Avance f 0,14 mm/tr
    Contenu 273115 4,1
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG2710 4,1/50
    EAN / GTIN 4067263096436
    Réf. fabricant GG2710 4,1/50

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Lames de rainurage 273552273558 et 273562273570.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier