{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ nom. DC | 4,2 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 29,7 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Longueur des goujures Lc | 36 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/tr | |
Bague de couleur | bleu | |
Contenu | 5 | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | GG2685 4,2 | |
EAN / GTIN | 4067263087663 | |
Réf. fabricant | GG2685 4,2 |