Plaquette de tournage pour semi-finition VBGT 110302/50

Réf.: GG2682 110302/50
Nouveau produit
Fixer le prix 50 Unité (CHF 9,61 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7310
Brise-copeaux AM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,15 mm - 1,75 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 250 mm/min - 600 mm/min
Contenu 261222 HB7310
Code ISO plaquette VBGT110302
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2682 110302/50
EAN / GTIN 4067263107712
Réf. fabricant GG2682 110302/50