Plaquette de tournage pour semi-finition TCGT 110202/50

Réf.: GG2680 110202/50
Fixer le prix 50 Unité (CHF 7,99 / 1 Unité)
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
Nuance HU7310
Brise-copeaux AM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,15 mm - 2,75 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 350 mm/min - 600 mm/min
Contenu 260980 HU7310
Code ISO plaquette TCGT110202
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2680 110202/50
EAN / GTIN 4067263098324
Réf. fabricant GG2680 110202/50

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
24
Alu (à copeaux courts)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Acier < 500 N/mm²
P
24
Acier < 750 N/mm²
P
20
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier