Plaquette de tournage pour semi-finition VCMT 160408/50

Réf.: GG2667 160408/50
Fixer le prix 50 Unité (CHF 6,83 / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT130
Brise-copeaux MM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,55 mm - 2,5 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 mm/min - 135 mm/min
Contenu 261476 HBT130
Code ISO plaquette VCMT160408
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2667 160408/50
EAN / GTIN 4067263097327
Réf. fabricant GG2667 160408/50