Plaquette de tournage pour semi-finition VBMT 110304/50

Réf.: GG2660 110304/50
Fixer le prix 50 Unité (CHF 9,88 / 1 Unité)
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
Nuance HB7130-2
Brise-copeaux VM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,25 mm - 1,75 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 mm/min - 170 mm/min
Contenu 261224 HB7130-2
Code ISO plaquette VBMT110304
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2660 110304/50
EAN / GTIN 4067263097006
Réf. fabricant GG2660 110304/50

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Réf. / Quantité Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier