Plaquette de tournage pour semi-finition CCMT, HB7130-2, Réf. / Quantité: 120404/50

Réf.: GG2644 120404/50
Remise
260,00 CHF
Fixer le prix 50 Unité (CHF 5,18 / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7130-2
Brise-copeaux VM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,25 mm - 4,25 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 mm/min - 170 mm/min
Contenu 260158 HB7130-2
Code ISO plaquette CCMT120404
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2644 120404/50
EAN / GTIN 4067263096207
Réf. fabricant GG2644 120404/50

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier