{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HBT020 | |
Brise-copeaux | PM | |
Stückzahl | 30 | |
Schnitttiefe ap | 0,25 mm - 1,75 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Inhalt | 261252 HBT020 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT110304 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2639 110304/30 | |
EAN / GTIN | 4067263095910 | |
Réf. fabricant | GG2639 110304/30 |