Plaquette de tournage pour semi-finition TCMT, HB7020, Réf. / Quantité: 110202/30

Réf.: GG2632 110202/30
Fixer le prix 30 Unité (CHF 5,42 / 1 Unité)
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
Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7020
Brise-copeaux SM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,15 mm - 2,75 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 130 mm/min - 280 mm/min
Sommaire 260980 HB7020
Code ISO plaquette TCMT110202
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2632 110202/30
EAN / GTIN 4067263095712
Réf. fabricant GG2632 110202/30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier