{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HBT020 | |
Brise-copeaux | PM | |
Quantité | 50 | |
Prof. coupe ap | 0,55 mm - 3,25 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Sommaire | 260213 HBT020 | |
Code ISO plaquette | CCMT09T308 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2623 09T308/50 | |
EAN / GTIN | 4067263095347 | |
Réf. fabricant | GG2623 09T308/50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |