Plaquette de tournage pour ébauche WNMG, HBT130, Réf. / Quantité: 080408/50

Réf.: GG2597 080408/50
Fixer le prix 50 Unité (CHF 4,07 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT130
Brise-copeaux MR
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,55 mm - 2,75 mm
Avance f 0,3 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 mm/min - 120 mm/min
Contenu 252224 HBT130
Code ISO plaquette WNMG080408
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2597 080408/50
EAN / GTIN 4067263095101
Réf. fabricant GG2597 080408/50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier