{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7130-2 | |
Brise-copeaux | VM | |
Quantité | 50 | |
Prof. coupe ap | 0,8 mm - 2,75 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Sommaire | 252072 HB7130-2 | |
Code ISO plaquette | WNMG080412 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2592 080412/50 | |
EAN / GTIN | 4067263094982 | |
Réf. fabricant | GG2592 080412/50 | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |