Plaquette de tournage pour semi-finition SNMG, HBT130, Réf. / Quantité: 120404/30

Réf.: GG2585 120404/30
Fixer le prix 30 Unité (CHF 4,45 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT130
Brise-copeaux MM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,25 mm - 4,25 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 mm/min - 135 mm/min
Contenu 251266 HBT130
Code ISO plaquette SNMG120404
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2585 120404/30
EAN / GTIN 4067263094692
Réf. fabricant GG2585 120404/30

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier