Pack promotionnel Plaquette de tournage pour semi-finition DNMG

Réf.: GG2579 110404/50
Fixer le prix 50 Unité (CHF 4,90 / 1 Unité)
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
Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT130
Brise-copeaux MM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,25 mm - 2,75 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 mm/min - 135 mm/min
Sommaire 250780 HBT130
Code ISO plaquette DNMG110404
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2579 110404/50
EAN / GTIN 4067263094340
Réf. fabricant GG2579 110404/50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier