{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HBT130 | |
Brise-copeaux | MR | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 0,55 mm - 4,25 mm | |
Avance f | 0,3 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 mm/min - 120 mm/min | |
Contenu | 250218 HBT130 | |
Code ISO plaquette | CNMG120408 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2576 120408/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094159 | |
Réf. fabricant | GG2576 120408/30 |