{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7130-2 | |
Brise-copeaux | VG | |
Quantité | 50 | |
Prof. coupe ap | 1,05 mm - 5,5 mm | |
Avance f | 0,35 mm/tr - 0,45 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Contenu | 250338 HB7130-2 | |
Code ISO plaquette | CNMG160616 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2574 160616/50 | |
EAN / GTIN | 4067263094142 | |
Réf. fabricant | GG2574 160616/50 |